Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom Oceľ ISO 7380-1, 010.9, bez povrchovej úpravy

ISO 7380-1 oceľ 010.9 bez povr. úpr.

Obj. č. 0060021230

EAN 4046778480107

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom Oceľ ISO 7380-1, 010.9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0060021230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

21 mm

Výška hlavy (k1)

6,6 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Doba trvania ochrany proti korózii

0 h

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS8

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A