Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom Oceľ ISO 7380-1, 010.9, bez povrchovej úpravy
ISO 7380-1 oceľ 010.9 bez povr. úpr.
Obj. č. 0060021240
EAN 4038898684299
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 21 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,6 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Doba trvania ochrany proti korózii | 0 h |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS8 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!