Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom Oceľ ISO 7380-1, 010.9, bez povrchovej úpravy
ISO 7380-1 oceľ 010.9 bez povr. úpr.
SKRUTKA SOS.ISO7380/1-10.9-IS5-M8X16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,4 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Doba trvania ochrany proti korózii | 0 h |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |