Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom

ISO 7380-1, oceľ 010.9, zinkové vločky, strieborná
SKR POLG ISO7380/1 010.9 ZFSHL M10X25

Obj. č. 425241025

EAN 4056807149738

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 425241025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7380-1, oceľ, trieda pevnosti 10.9, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M10

    Dĺžka (l1)

    25 mm

    Priemer hlavy (dk)

    17,5 mm

    Výška hlavy (k1)

    5,5 mm

    Normy

    ISO 7380-1

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    010.9

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Tvar hlavy

    Gombíková hlava

    Spôsob upínania

    Šesťhranný otvor

    Vnútorný pohon

    HS6

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Úplný závit

    Trieda výrobku

    A

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Ďalší tovar:
     
    Výrobok
    Popis
    Počet
    Balenie
    Cena
    /balenie
    Drážkované matice

    MATICA PRIRIBA/ZUB 10 VK15 (ZFSHL) M10

    Matica s ozubenou prírubou, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

    PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

    Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
    Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

    POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

    Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
    x 1 ks
    Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

    MATICA 6HR ISO4032 10 VK16 ZFSHL M10

    Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

    MAT 6HR STOP ISO7042 10 VK16 ZFSHL M10

    Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

    MAT 6HR STOP ISO7040 10 ZFSHL M10

    ISO 7040, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 200 ks
    Šesťhranná matica s prírubou

    MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 10 ZFSHL M10

    EN 1661, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

    PODLOZKA ISO7089 300HV ZFSH 10

    Poistná podložka VS Pružinová oceľ, typ VS, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)

    PODLOZKA SI VS ZFSH D10,0

    Pružná podložka

    PODLOZKA DIN6796 GE5A 10,5X23X2,5X3,2

    DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500
    x 1000 ks
    Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

    WSH-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-10

    Zinc-flake coating with very high corrosion protection
    x 250 ks