Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom

ISO 7380-1, oceľ 010.9, zinkové vločky, strieborná
SKR POLG ISO7380/1 010.9 ZFSHL M8X12

Obj. č. 425248 12

EAN 4056808395363

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 425248 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7380-1, oceľ, trieda pevnosti 10.9, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M8

    Dĺžka (l1)

    12 mm

    Priemer hlavy (dk)

    14 mm

    Výška hlavy (k1)

    4,4 mm

    Normy

    ISO 7380-1

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    010.9

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    480 h

    Tvar hlavy

    Gombíková hlava

    Spôsob upínania

    Šesťhranný otvor

    Vnútorný pohon

    HS5

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Úplný závit

    Trieda výrobku

    A