Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy
ISO 7380-2, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS2-M3X25
Obj. č. 009802325
EAN 4057709537944

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dc) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Vnútorný pohon | HS2 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Gombíková hlava s nákružkom |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!