Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

ISO 7380-2, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X28

Obj. č. 009802528

EAN 4038898293545

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009802528

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

28 mm

Priemer hlavy (dc)

11,8 mm

Výška hlavy (k1)

2,75 mm

Vnútorný pohon

HS3

Normy

ISO 7380-2

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 A2-70 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. ISO4032 A2/70 SW8 M5

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS8-M5

ISO 7042, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
x 500 ks
Matica s poistným ozubením Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA-SER-SIDIN6923-A2-WS8-M5

S poistnými zubmi
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-A4-5

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA POISTNA A2 S D5,3X9X0,6

Napínacia podložka pre skrutkový spoj

DISK-TENS-DIN6796-A2-D5,3

DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
x 2000 ks
Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS8-M5

x 500 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

PODLOZKA ISO7089 A2 200HV 5

Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

PODLOZKA ISO7093-1 A2 200HV 5

DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
x 1000 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

MATICA 6HR ISO7040 A2/70 VK8 M5

ISO 7040 nehrdz. oceľ A2-70 bez povrchovej úpravy
x 500 ks
Skrutka, sploštená pologuľatá hlava, s nákružkom a vnútorným šesťhranom, sortiment 1 000 ks

SKRUTKY ISO 7380-2, POLGUL, A2, 1000 KS

ISO 7380-2, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, v systémovom kufríku 4.4.1