Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7380-2 oceľ 010.9, pozinkovaná

Obj. č. 006000450

EAN 4063274548575

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 006000450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie z dôvodu geometrie ich hlavy, pozri normu DIN EN ISO 898-1

Uvedené rozmery nie sú pevné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dc)

9,4 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Vnútorný pohon

HS2.5

Normy

ISO 7380-2

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A