Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7380-2 oceľ 010.9, pozinkovaná
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie z dôvodu geometrie ich hlavy, pozri normu DIN EN ISO 898-1
Uvedené rozmery nie sú pevné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer hlavy (dc) | 11,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,75 mm |
Vnútorný pohon | HS3 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Gombíková hlava s nákružkom |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |