Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)
ISO 7380-2, oceľ 010.9, zinok – nikel, čierna
SKR ISO7380/2 010.9 IS4 ZNBHL M6X45
Obj. č. 425366 45
EAN 4053479680903
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNBHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M4 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez obsahu chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dc) | 13,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon | HS4 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Tvar hlavy | Gombíková hlava s nákružkom |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |