Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

ISO 7380-2, oceľ 010.9, zinok – nikel, čierna
SKR ISO7380/2 010.9 IS6 ZNBHL M10X60

Obj. č. 425361060

EAN 4062856638284

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

Obj. č. 425361060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNBHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť proti korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez obsahu chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dc)

21,9 mm

Výška hlavy (k1)

5,50 mm

Vnútorný pohon

HS6

Normy

ISO 7380-2

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica s prírubou

NUT-HEX-FLG-EN1661-10-(ZNBHL)-M10

ISO 1661, oceľ, trieda pevnosti 10, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)
x 500 ks
Podložka

WSH-ISO7089-300HV-(ZNBH)-10

ISO 7089, oceľ, 300 HV, zinok-nikel, čierna
x 1000 ks
Poistná podložka VS Pružinová oceľ, typ VS, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI VS ZFSH D10,0