Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom
ISO 7380-2, oceľ 010.9, pozinkovaná, čierna
Obj. č. 006006 30
EAN 4045727494417
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7380-2, oceľ 010.9, čierna galvanizovaná, chromátovaná (A2S)
Upozornenie
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dc) | 13,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon | HS4 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Pozinkované, čierne |
Tvar hlavy | Gombíková hlava s nákružkom |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
