Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom

ISO 7380-2, oceľ 010.9, zinok-nikel
SKR ISO7380/2 010.9 IS2,5 ZNSHL M4X40

Obj. č. 425394 40

EAN 4046777902006

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom

Obj. č. 425394 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7380-2, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť proti korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 600 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dc)

9,4 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Vnútorný pohon

HS2.5

Normy

ISO 7380-2

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-4

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, zinok a nikel, striebro (ZNSHL)

MATICA 6HR ISO4032 10 VK7 ZNSHL M4

x 1000 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ, 300 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)

WSH-ISO7089-300HV-(ZNSH)-D4

x 5000 ks