Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so stopkovou hlavou

Pozinkovaná oceľ pre 8 x 30
KOTVA SCHODOVA DO DREVA A2K

Obj. č. 0902310

EAN 4038898657576

Cena za zvolené balenie
Skrutka so stopkovou hlavou

Obj. č. 0902310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná, 8 x 30
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

8 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie