Skrutka so štvorhranom s krátkym kolíkom
DIN 479 oceľ 08,8, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
410311235
EAN 4049557962542
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 479, galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Dĺžka čapu (l2) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Priemer čapu (d2) | 8,5 mm |
Normy | DIN 479 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Štvorhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší štvorhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |