Skrutka so štvorhranom s krátkym kolíkom
DIN 479, oceľ 08.8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 410388 20
EAN 4047376600577
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 479, oceľ 8.8, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Dĺžka čapu (l2) | 2 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Priemer čapu (d2) | 5,5 mm |
Normy | DIN 479 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Štvorhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší štvorhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |