Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so štvorhranom s krátkym kolíkom

DIN 479, oceľ 08.8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 410388 60

EAN 4047376600621

Cena za zvolené balenie
Skrutka so štvorhranom s krátkym kolíkom

Obj. č. 410388 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 479, oceľ 8.8, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka čapu (l2)

2 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Priemer čapu (d2)

5,5 mm

Normy

DIN 479

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Štvorhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší štvorhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit