Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so štvorhranom s krátkym kolíkom

DIN 479 oceľ 08,8, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA DIN479 08.8 SE8 A2K M8X16

Obj. č. 410318 16
EAN 4049557962498

Cena za zvolené balenie
Skrutka so štvorhranom s krátkym kolíkom

Obj. č. 410318 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 479, galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

16 mm

Dĺžka čapu (l2)

2 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Priemer čapu (d2)

5,5 mm

Normy

DIN 479

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Štvorhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší štvorhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm