Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zapustenou hlavou, H DIN 965, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 965, nehrdz. oceľ A2, bez povrch. úpravy, H
SKRUTKA SO ZAP.HLA. DIN965 A2 H3 M6X25

Obj. č. 02816 25

EAN 4011231321020

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zapustenou hlavou, H DIN 965, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02816 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 965 bola zrušená a nahradená normou ISO 7046 časť 1/časť 2. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Odstránený nominálny priemer Ø M1.6 | Vynechané triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Dĺžky závitov sa zmenili | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 965

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H3

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit