Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, H

Obj. č. 5104003045

EAN 4061337719085

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

Obj. č. 5104003045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 7046-1 nahrádza normu DIN 965 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hlavy a priemery hlavy boli zmenené | Dĺžky závitu boli zmenené | Hĺbky penetrácie zapustených hláv boli zmenené | Skrutky v triede pevnosti 8.8 a skrutky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a skrutky bez obsahu železa sú zahrnuté v norme ISO 7046-2.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

5,50 mm

Výška hlavy (k1)

1,65 mm

Normy

ISO 7046-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H1

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie