Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)
ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, H
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M5X8
Obj. č. 5104005008
EAN 4053479483429
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 7046-1 nahrádza normu DIN 965 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hlavy a priemery hlavy boli zmenené | Dĺžky závitu boli zmenené | Hĺbky penetrácie zapustených hláv boli zmenené | Skrutky v triede pevnosti 8.8 a skrutky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a skrutky bez obsahu železa sú zahrnuté v norme ISO 7046-2.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Normy | ISO 7046-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H2 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |