Skrutka so zapustenou hlavou, H
ISO 7046-2, oceľ 8.8, pozinkovaná, H
SKR ZAP ISO7046-2 8.8 H2 A2K M5X12
Obj. č. 5104505012
EAN 4053479485829
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 7046-2 nahrádza normu DIN 965 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky a priemery hlavy sa zmenili | Dĺžky závitu sa zmenili | Hĺbky zapustených hláv sa zmenili | Boli odstránené triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Do normy ISO 7046-1 boli zahrnuté skrutky s triedou pevnosti 4.8.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Normy | ISO 7046-2 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H2 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
