Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zapustenou hlavou, H

ISO 7046-2, oceľ 8.8, pozinkovaná, H
SKR ZAP ISO7046-2 8.8 H4 A2K M10X30

Obj. č. 5104510030

EAN 4053479486444

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zapustenou hlavou, H

Obj. č. 5104510030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7046-2, oceľ 8.8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO 7046-2 nahrádza normu DIN 965 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky a priemery hlavy sa zmenili | Dĺžky závitu sa zmenili | Hĺbky zapustených hláv sa zmenili | Boli odstránené triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Do normy ISO 7046-1 boli zahrnuté skrutky s triedou pevnosti 4.8.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

18,3 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

ISO 7046-2

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H4

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit