Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – pretláčacia inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M8X72 Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – pretláčacia inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M8X72
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – pretláčacia inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M8X72 - 1
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – pretláčacia inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M8X72 - 2

Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – pretláčacia inštalácia

Klin W-FAZ-IG, pozink. Oceľ, pretláčacia inšt.
KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M8X72

Obj. č. 0904708011
EAN 4049557429199

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – pretláčacia inštalácia

Obj. č. 0904708011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závitová kotva s vnútorným závitom na vysoké zaťaženia v popraskanom a nepopraskanom betóne, ideálna na zachovanie čistého povrchu upevňovaného dielu. Pozinkovaná oceľ
  • Vysoká zaťažiteľnosť, malá vzdialenosť medzi stredmi a okrajom

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená z galvanizovanej ocele

  • Bezpečné roztiahnutie v popraskanom betóne vďaka kužeľu fixačnej kotvy s patentovanou plastovou povrchovou úpravou

  • Zápustné skrutky zaisťujú elegantný vzhľad viditeľných kotiev, ktorý dopĺňa vysoká zaťažiteľnosť (napr. zábradlie)
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120; Technická správa TR020 (zahrnuté v ETA-99/0011)
Upozornenie
  • Fixačnú kotvu W-FAZ-IG je potrebné vkladať pomocou príslušného nástroja na osadzovanie (ukotvovací systém).

  • Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011. Z tohto dôvodu si ich objednávajte samostatne.

  • Závitové tyče sa môžu používať len v prípade, že budú splnené podmienky uvedené v schválení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozmery, mechanické vlastnosti).

  • Uťahovací moment potrebný na ukotvenie možno zaistiť pomocou momentových kľúčov Würth a vhodných nástavcov (otvorené zakladacie kľúče)
Oblasť použitia
  • ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120; Technická správa TR020 (zahrnuté v ETA-99/0011)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)


Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, stúpačky, podpery, káblové vedenia, potrubia, zábradlia, drevené konštrukcie, trámy, sedenie na štadióne atď.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



Môže sa používať len v suchých priestoroch v interiéri

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná skrutka, typ S/ S – pretláčacia inštalácia

SKRUTKA-6HR-WSH-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-M8X

DIN 933 oceľ, trieda 8.8, modrá pozinkovaná, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 DIN 125), oceľ, modrá pozinkovaná. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/S
x 50 ks
Zápustná skrutka, typ SK/S – pretláčacia inštalácia

SKRUTKA-ZAP.HL-WSH-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-

DIN 7991 (ISO 10462) oceľ, trieda 8.8, modrá pozinkovaná, so zápustnou podložkou, oceľ, modrá pozinkovaná. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/S
x 50 ks
Nástroj na osadzovanie pre fixačnú kotvu W-FAZ-IG

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ-IG)-D-M8

Na pretláčaciu inštaláciu
x 1 ks
Šesťhranná matica, typ B/ S

MATICA-6HR-WSH-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-M8

DIN 934 oceľ, modrá pozinkovaná, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), oceľ, modrá pozinkovaná. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/S a závitovou tyčou
x 50 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kotevná tyč predávaná na metre pozinkovaná oceľ

KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-8.8-M8X1000

Pre injektážny systém WIT do betónu a muriva
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie