Skrutka so zapustenou hlavou, H
DIN 965 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA-ZAP.HL-DIN965-A4-H4-M10X100
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 965 bola zrušená a nahradená normou ISO 7046 časť 1/časť 2. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Odstránený nominálny priemer Ø M1.6 | Vynechané triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Dĺžky závitov sa zmenili | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Priemer hlavy (dk) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 965 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H4 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |