Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zapustenou valcovou hlavou, H

DIN 7985 oceľ 4.8 pozink., pasiv. v hr. vrstve H
SCR-RSD-DIN7985-4.8-H3-(VZD)-M6X25

Obj. č. 403650625

EAN 4059608354707

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zapustenou valcovou hlavou, H

Obj. č. 403650625

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7985, galvanizovaná oceľ 4.8, pasivovanie v hrubej vrstve (VZD), hrot PH

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

4,6 mm

Normy

DIN 7985

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H3

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit