Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 963, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 963, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA DIN963 A2 SZ M8X100

Obj. č. 02868 100

EAN 4024835456463

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 963, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02868 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 963 bola zrušená a nahradená normou ISO 2009. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8,8 | Odstránené nominálne priemery Ø M10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

100 mm

Priemer hlavy (dk)

14,5 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 963

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm