Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 963, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 963, oceľ 4.8, pozinkovaná

Obj. č. 003916 8

EAN 4024835731980

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 963, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 003916 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 963 bola zrušená a nahradená normou ISO 2009. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø M10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M1,6

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

3 mm

Výška hlavy (k1)

0,96 mm

Normy

DIN 963

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,35 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit