Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 963, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 963, oceľ 4.8, pozinkovaná
Obj. č. 00396 120
EAN 4047376831773
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 963 bola zrušená a nahradená normou ISO 2009. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø 
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 | 
| Dĺžka (l1) | 120 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 11 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3 mm | 
| Normy | DIN 963 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 4,8 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava | 
| Spôsob upínania | Drážka | 
| Vnútorný pohon | Drážka | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |