Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 963, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 963, oceľ 4.8, pozinkovaná
SKRUTKA ZAP.HL.DIN963-4.8(A2K)M6X45

Obj. č. 00396 45

EAN 4011231062794

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 963, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 00396 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 963 bola zrušená a nahradená normou ISO 2009. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø M10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 963

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit