Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou ISO 2009, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

ISO 2009, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51122416

EAN 4057709888152

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou ISO 2009, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51122416

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 2009 nahrádza normu DIN 963 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Trieda pevnosti 8.8 bola odstránená | Odstránené nominálne priemery Ø M10.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

8,4 mm

Výška hlavy (k1)

2,7 mm

Normy

ISO 2009

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit