Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou

DIN 963 oceľ 4,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 00390254

EAN 4046778836164

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 00390254

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 963, oceľ 4,8, bez povrch. úpravy
Upozornenie

Norma DIN 963 bola zrušená a nahradená normou ISO 2009. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø M10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M2,5

Dĺžka (l1)

4 mm

Priemer hlavy (dk)

4,7 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Normy

DIN 963

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,45 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie