Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou
DIN 963 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy
Obj. č. 0039010440
EAN 4038898020561
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 963 bola zrušená a nahradená normou ISO 2009. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8,8 | Odstránené nominálne priemery Ø
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Normy | DIN 963 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
