Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou
DIN 963 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 028812 45
EAN 4045727545454
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 963 bola zrušená a nahradená normou ISO 2009. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 | 
| Dĺžka (l1) | 45 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 22 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 6 mm | 
| Normy | DIN 963 | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Trieda pevnosti | 70 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava | 
| Spôsob upínania | Drážka | 
| Vnútorný pohon | Drážka | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1,75 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |