Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou

ISO 2009, oceľ 4.8, pozinkovaná
SKR ZAP ISO2009 4.8 DRAZKA A2K M3X10

Obj. č. 51121310

EAN 4046777110012

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 51121310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2009, galvanizovaná oceľ 4.8, modrá povrchová úprava (A2K)
Upozornenie

Norma ISO 2009 nahrádza normu DIN 963 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Trieda pevnosti 8.8 bola odstránená | Odstránené nominálne priemery Ø M10.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,65 mm

Normy

ISO 2009

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie