Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou
ISO 2009, oceľ 4.8, pozinkovaná
SKR ZAP ISO2009 4.8 DRAZKA A2K M3X16
Obj. č. 51121316
EAN 4046777110074
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 2009 nahrádza normu DIN 963 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Trieda pevnosti 8.8 bola odstránená | Odstránené nominálne priemery Ø 
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M3  | 
Dĺžka (l1)  | 16 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 5,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 1,65 mm  | 
Normy  | ISO 2009  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 4,8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Spôsob upínania  | Drážka  | 
Vnútorný pohon  | Drážka  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,5 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |