Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou
ISO 2009, oceľ 4.8, pozinkovaná
SKR ZAP ISO2009 4.8 DRAZKA A2K M5X8
Obj. č. 5112158
EAN 4058794124668
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 2009 nahrádza normu DIN 963 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Trieda pevnosti 8.8 bola odstránená | Odstránené nominálne priemery Ø
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Normy | ISO 2009 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
