Skrutka so zápustnou hlavou a rovnou drážkou
DIN 963 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA-ZAP.HL-DIN963-A4-SL-M8X100
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 963 bola zrušená a nahradená normou ISO 2009. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14.5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 963 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1.25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |