Skrutka so zápustnou hlavou a štvorhranným krkom DIN 608, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy
DIN 608, obyčajná oceľ 10.9
Obj. č. 022851050
EAN 4056807177243
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 19,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,45 mm |
Normy | DIN 608 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Verzia | S maticou |
Trieda výrobku | C |