Skrutka so zápustnou hlavou a štvorhranným krkom DIN 608, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy
DIN 608, obyčajná oceľ 10.9
SKR ZAP 4HR DIN608 MATICA 10.9 M10X30
Obj. č. 022851030
EAN 4056807177205
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M10  | 
Dĺžka (l1)  | 30 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 19,65 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 8,45 mm  | 
Normy  | DIN 608  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom  | 
Podrobnosti o hlave  | So štvorhranom  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,5 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | C  |