Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a štvorhranným krkom DIN 608, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

DIN 608, obyčajná oceľ 10.9
SKR ZAP 4HR DIN608 MATICA 10.9 M12X50

Obj. č. 022851250

EAN 4056807177298

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a štvorhranným krkom DIN 608, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 022851250
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
M12

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

24,65 mm

Výška hlavy (k1)

11,05 mm

Normy

DIN 608

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

S maticou

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie