Skrutka so zápustnou hlavou a štvorhranným krkom DIN 608, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 608, oceľ 8.8, pozinkovaná
Obj. č. 022881240
EAN 4046777699883
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 24,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 11,05 mm |
Normy | DIN 608 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | C |