Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a štvorhranným krkom

DIN 608 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 022816 45

EAN 4046778324265

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a štvorhranným krkom

Obj. č. 022816 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 608, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy s maticou podľa normy DIN 934
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

32 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Normy

DIN 608

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

S maticou

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie