Skrutka so zápustnou hlavou a štvorhranným krkom
DIN 608 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy
SKRUTKA ZAPUST HL A 4HR MU 8.8 M10X60
Obj. č. 022810 60
EAN 4038898710400
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 608, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy s maticou podľa normy DIN 934
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 19,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,45 mm |
Normy | DIN 608 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S maticou |
Trieda výrobku | C |