Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 10642, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy
DIN 7991/ISO 10642, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr.
SKRUTKA-ISO10642-A2/070-IS10-M16X100
Obj. č. 010016 100
EAN 4045727297254
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kvôli geometrii hlavy majú skrutky so zápustnou hlavou obmedzenú zaťažiteľnosť podľa tejto normy a pravdepodobne nespĺňajú požiadavky na pevnosť v ťahu alebo krútiacu silu.
- Samotné mechanické vlastnosti skrutky sa nemenia a sú v súlade s normou ISO 3506-1
- V závislosti od typu sa tieto položky dodávajú so závitom takmer až po hlavu
- Zápustné hlavy skrutiek v súlade s normou DIN 7991 a ISO 10642 musia byť v súlade s normou DIN 74, tvar F
Norma DIN 7991 bola zrušená a nahradená normou ISO 10642. Niektoré prvky sú podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Priemer hlavy (dk) | 30,61 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS10 |
Normy | ISO 10642 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |