Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 10642, nehrdzavejúca oceľ A4-070, bez povrchovej úpravy
DIN 7991/ISO 10642, nehr. oceľ A4, bez povr. úpr.
SKR ZAP ISO10642 A4/070 IS10 M16X25
Obj. č. 029916 25
EAN 4050382589163
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kvôli geometrii hlavy majú skrutky so zápustnou hlavou obmedzenú zaťažiteľnosť podľa tejto normy a pravdepodobne nespĺňajú požiadavky na pevnosť v ťahu alebo krútiacu silu.
- Samotné mechanické vlastnosti skrutky sa nemenia a sú v súlade s normou ISO 3506-1
- V závislosti od typu sa tieto položky dodávajú so závitom takmer až po hlavu
- Zápustné hlavy skrutiek v súlade s normou DIN 7991 a ISO 10642 musia byť v súlade s normou DIN 74, tvar F
Norma DIN 7991 bola zrušená a nahradená normou ISO 10642. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | Nominálne priemery M18, M22, M24 sú vynechané | Pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 | 
| Dĺžka (l1) | 25 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 30,61 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 8,8 mm | 
| Vnútorný pohon (s1) | HS10 | 
| Normy | ISO 10642 | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Trieda pevnosti | 070 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava | 
| Spôsob upínania | Šesťhranný otvor | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Trieda výrobku | A |