Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 10642, nehrdzavejúca oceľ A4-070, bez povrchovej úpravy

DIN 7991/ISO 10642, nehr. oceľ A4, bez povr. úpr.
SKRUTKA-ISO10642-A4/070-IS10-M16X40

Obj. č. 029916 40

EAN 4050382589156

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 10642, nehrdzavejúca oceľ A4-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 029916 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Kvôli geometrii hlavy majú skrutky so zápustnou hlavou obmedzenú zaťažiteľnosť podľa tejto normy a pravdepodobne nespĺňajú požiadavky na pevnosť v ťahu alebo krútiacu silu.

  • Samotné mechanické vlastnosti skrutky sa nemenia a sú v súlade s normou ISO 3506-1

  • V závislosti od typu sa tieto položky dodávajú so závitom takmer až po hlavu

  • Zápustné hlavy skrutiek v súlade s normou DIN 7991 a ISO 10642 musia byť v súlade s normou DIN 74, tvar F
Upozornenie

Norma DIN 7991 bola zrušená a nahradená normou ISO 10642. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | Nominálne priemery M18, M22, M24 sú vynechané | Pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).



Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

30,61 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Normy

ISO 10642

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie