Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 10642, oceľ, trieda pevnosti 10,9, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

SCR-CS-ISO10642-010.9-(ZFSHL)-M12X90

Obj. č. 412341290

EAN 4065232752079

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 10642, oceľ, trieda pevnosti 10,9, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Obj. č. 412341290

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
    Upozornenie

    Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).



    Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M12

    Dĺžka (l1)

    90 mm

    Priemer hlavy (dk)

    24,81 mm

    Výška hlavy (k1)

    7,44 mm

    Vnútorný pohon (s1)

    HS8

    Normy

    ISO 10642

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    010.9

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii (3)

    720 h

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Tvar hlavy

    Zápustná hlava

    Spôsob upínania

    Šesťhranný otvor

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Neúplný závit

    Trieda výrobku

    A

    Tightening torque 90% yield strength (1)

    131 Nm

    Min./max. resulting pre-load force (2)

    24,2-48,5 kN

    Disc with hardness to be used

    ≥ 200 HV

    Nut to be used with strength class

    ≥ I10I

    Ďalšie príslušenstvo:
     
    Výrobok
    Popis
    Počet
    Balenie
    Cena
    /balenie
    Drážkované matice

    MATICA PRIRIBA/ZUB 10 VK17 (ZFSHL) M12

    Matica s ozubenou prírubou, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    Kužeľový záhlbník, žlto-modrý krúžok, HSS 90° DIN 335 C

    ZAHLBNIK KUZEL ZLTY MODRY HSS 90ST 25MM

    Výnimočne vhodný na spracovanie bežnej ocele, liatiny a neželezných kovov (hliník, meď, hliníkové zliatiny a plasty).
    x 1 ks
    Šesťhranný kužeľový záhlbník nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 pre vŕtačky/skrutkovače a tangenciálne príklepové skrutkovače

    ZAHLBN-KUZ-HSCO-NANOPROTECT-6HR-D25,0MM

    Inovatívny nástroj na univerzálne použitie so štyrmi nerovnomernými reznými hranami a povrchovou vrstvou pri krátkej verzii pre takmer všetky materiály
    x 1 ks
    3/4-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

    KLUC MOMENTOVY USK 3/4 110 - 550NM

    Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
    x 1 ks
    1/2-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

    KLUC MOMENTOVY 1/2 PALCOVY 40-200NM

    Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 1/2-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou
    x 1 ks
    Momentový kľúč 3/4“

    KLUC MOMENTOVY 3/4 PALCOVY 80-400NM

    Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
    x 1 ks
    Prémiová prevlečná račňa pre 1/2 momentový kľúč

    KLUC MOMENTOVY-1/2IN-PREMIUM-(40-200NM)

    Vysokokvalitný momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
    x 1 ks
    Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

    POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

    Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
    x 1 ks
    Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

    MATICA 6HR ISO4032 10 VK18 ZFSHL M12

    Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

    MAT 6HR STOP ISO7042 10 VK18 ZFSHL M12

    Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10 so strieborným lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

    MAT 6HR STOP ISO7040 10 ZFSHL M12

    Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, oceľ, pevnostná trieda 10, lamelové zinkovanie, striebná (ZFSHL)

    MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 10 ZFSHL M12

    Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

    PODLOZKA ISO7089 300HV ZFSH 12

    Pružná podložka DIN 6796, pružná oceľ so strieborným lamelovým pozinkovaním, Geomet 500

    DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-13X29X3X3,95

    x 500 ks
    Plochá podložka s veľkým vonkajším priemerom ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

    PODLOZKA ISO7093/1 300HV ZFSH 12

    Povrchová úprava s lamelovým pozinkovaním s veľmi vysokou ochranou proti korózii