Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
ISO 10642, oceľ 08.8, zinok-nikel, striebro ZNSHR
Obj. č. 418146 10
EAN 4059608515542
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,12 μ – 0,18 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami, tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma DIN 7991 bola zrušená a nahradená normou ISO 10642. Niektoré prvky sú podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú odstránené | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,44 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,72 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS4 |
Normy | ISO 10642 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
