Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom

ISO 10642 oceľ 08,8 pozin., hrubá vrstva pasiv.

Obj. č. 412251260

EAN 4059609121339

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 412251260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 10642, galvanizovaná oceľ, 08.8, pasivovanie v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovou pasiváciou bez obsahu chrómu (VI) v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dk)

26,88 mm

Výška hlavy (k1)

7,44 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS8

Normy

ISO 10642

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit